Spécifications
Dimensions
- Longueur12
- TailleL
- Poids0.4
Détails
- DemandesConstruction, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel, conciergerie, pétrole et gaz
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’originePAKISTAN
- Caractéristiques et avantages• Doublure en nylon/verre ANSI A3 • PVC jaune haute visibilité entièrement enduit avec fini sable • Caoutchouc exclusif sur le dos de la main • Manchette de style manchette 30cm
- Matériau de la doublureNylon/verre
- Numéro CUP du fabricant065537856599
- CUP_NON65537856599
Aperçu
- Doublure en nylon/verre ANSI A3
- PVC jaune à haute visibilité entièrement revêtu avec finition sablonneuse
- Caoutchouc exclusif sur le dos de la main
- Manchette style manchette 30cm