Motion
455-X
455-X Triple Shot - très grand, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07839616
N° MFR455-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
455-X Triple Shot - très grand, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07839616
N° MFR455-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12
  • Taille
    X
  • Poids
    0.4

Détails

  • Demandes
    Construction,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel,  conciergerie,  pétrole et gaz
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Caractéristiques et avantages
    • Doublure en nylon/verre ANSI A3 • PVC jaune haute visibilité entièrement enduit avec fini sable • Caoutchouc exclusif sur le dos de la main • Manchette de style manchette 30cm
  • Matériau de la doublure
    Nylon/verre
  • Numéro CUP du fabricant
    065537856605
  • CUP_NON
    65537856605

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 455 XL, COUCHE COMPLÈTE, PVC YLW CUTA3 XL
  • Doublure en nylon/verre ANSI A3
  • PVC jaune à haute visibilité entièrement revêtu avec finition sablonneuse
  • Caoutchouc exclusif sur le dos de la main
  • Manchette style manchette 30cm

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté