Motion
6684-R avec K443-K44 EV 2ND

JEFFREY CHAIN
6684-R w/K443-K44 EV 2ND

Chaîne d’ingénierie - 6684 / 6.0000 po pas, K-44, K-443, pliée - Deux côtés
N° D’ARTICLE MI07841946
N° MFR6684-R w/K443-K44 EV 2ND
Prix413.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JEFFREY CHAIN
6684-R w/K443-K44 EV 2ND

Chaîne d’ingénierie - 6684 / 6.0000 po pas, K-44, K-443, pliée - Deux côtés
N° D’ARTICLE MI07841946
N° MFR6684-R w/K443-K44 EV 2ND

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix413.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    6684 / 6.0000 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-44, K-443
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    6684 / 6.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    6623901256037
  • Nombre de trous
    8
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    6623901256037

Aperçu

Description du fabricant
MS50141565 CHAÎNE 6684 R SK CP&C W/K-443/
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Performance suprême sous des charges élevées et des chocs
  • Principaux fournisseurs de nombreux fabricants d’équipement d’origine
  • Tous les processus de fabrication et d’assemblage de Renold Chain sont surveillés par le contrôle statistique des processus (SPC) conformément à la norme ISO 9000 (BS 5750)Systèmes de qualité
  • La chaîne Renold a prouvé sa fiabilité dans les travaux de ciment dans le monde entier
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Les tolérances globales constantes le rendent idéal pour les systèmes de transport nécessitant un alignement précis
  • La résistance maximale de la chaîne et la résistance à l’usure sont obtenues par un contrôle strict des spécifications du matériau et par l’utilisation de processus de traitement thermique de pointe
  • Matériaux spéciaux sélectionnés pour la combinaison unique de demandes de l’industrie du ciment
  • La durée de vie de la fatigue est améliorée en maintenant des ajustements et des tolérances précis entre les broches, les buissons et les plaques latérales
  • La durée de vie de la chaîne et du pignon est optimisée par le contrôle rigide de la précision du pas, ce qui se traduit par un excellent engrenage, une friction réduite et une usure réduite
  • La durée de vie du rouleau et de la bulle est maximisée en contrôlant la concentricité de ces composants et en sélectionnant et en contrôlant soigneusement le processus de traitement thermique
  • Les charges de rupture dépassent les normes internationales minimales
  • Le contrôle strict des dégagements des plaques intérieures et extérieures assure une pénétration efficace du lubrifiant