Motion
EHH25ATJE2S
Robinet à bille - 1.0000 po à orifice, corps en laiton
N° D’ARTICLE MI07847617
N° MFREHH25ATJE2S
Prix1,012.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1.0000 po à orifice, corps en laiton
N° D’ARTICLE MI07847617
N° MFREHH25ATJE2S
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
Votre prix1,012.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po
  • Taille de la vanne
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Types de produits
    Robinet à bille sans plomb
  • Matériau du siège
    RTFE; Viton
  • Série
    EHH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Robinet à bille sans plomb
  • CUP_NON
    649848075889
  • Tension
    24 à 240 V c.a., 24 à 135 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
EHH25ATJE2S 1 po 600 PSI LAITON
  • Pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique
  • Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
  • Passage intégral, tailles 1/4 po à 4 po
  • Montage direct ISO 5211
  • Sièges RTFE, joints de tige PTFE/Viton
  • 600 psi WOG
  • Plage de température : -20°F à 370°F
  • Utilise des actionneurs électriques des séries DE et MA et sont disponibles avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
  • Fabricant : Commandes DynaQuip