Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6880 po
- Hauteur totale4.0160 po
- Longueur totale5.0630 po
- Taille du filetage du taraud3.500 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT207-23 1-7/16" TAKE UP UNIT
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC207-23
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementRoulement à billes