Spécifications
Dimensions
- Longueur libre110 mm
- Diamètre extérieur17.6 mm
- Poids0.34596 lb
- Taille du fil1.6 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12530
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.3000 N/mm
- Conception du typeRessort de compression