Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie9.0 Ah
- Temps de charge2 heures
- Contenu(1) Pile 9.0AH de 60 V MAX.*, chargeur, scie à chaîne DCCS670 , souffleur DCBL770
Détails
- Piles incluses1
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Tension de la batterie60
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusOui
- Certifié CSAOui
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Source d’alimentationÉlectrique
- SpécificationsDCBL770 et DCCS670
- Type d’outilScie à chaîne/souffleur
- Outils inclusDCBL770 et DCCS670
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911569408
Aperçu
- Souffleur : alimente les débris avec un volume d'air allant jusqu'à 423 pi3/min à 129 mi/h
- Souffleur : moteur sans balais à haute efficacité qui maximise la durée de fonctionnement et la durée de vie du moteur
- Souffleur : moteur sans balais à haute efficacité qui maximise la durée de fonctionnement et la durée de vie du moteur
- Souffleur : conception légère et ergonomique qui maximise le contrôle et minimise le stress sur l’avant-bras
- Scie à chaîne : jusqu’à 70 coupes par charge** sur une poutre de bois de pin traité sous pression de 6 po x 6 po
- Scie à chaîne : frein de chaîne pour une protection contre les rebonds
- Scie à chaîne : tendeur de chaîne sans outil et bouton de serrage du guide-chaîne pour une force de serrage appropriée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire