Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0,625 po
- Diamètre de la lame4 po
- Épaisseur de la lame0.08 po
- Contenu1 lame
- Poids de l’outil0.26 lb
Détails
- Matériau de la lameDiamant
- Compatibilité avec la marqueUniverselle
- À utiliser surBéton / Bloc / Brique
- Rpm max.15200
- Type de janteSegmenté
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- Durée de vie jusqu’à 3X plus longue dans les applications de coupe de maçonnerie.** Utilisez moins de roues avec des segments diamant long* conçus pour une netteté durable.
- Coupe rapide et efficace. Action de coupe agressive avec une conception Turbo segmentée qui offre des taux de retrait élevés.
- Durable By Design.TM Aide à réduire la température et à minimiser la distorsion grâce aux évents de refroidissement intégrés sur le noyau en acier haute résistance.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire