Motion
NCF 28/750 V/VS003

SKF
NCF 28/750 V/VS003

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet
N° D’ARTICLE MI07861037
N° MFRNCF 28/750 V/VS003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 28/750 V/VS003

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet
N° D’ARTICLE MI07861037
N° MFRNCF 28/750 V/VS003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572841860
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    28
  • CUP_NON
    7316572841860

Aperçu

Description du fabricant
NCF 28/750 V/VS003 BRG