Motion
NJ 2322 ECML

SKF
NJ 2322 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm
N° D’ARTICLE MI07861057
N° MFRNJ 2322 ECML
Prix6,527.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2322 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm
N° D’ARTICLE MI07861057
N° MFRNJ 2322 ECML
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
Prix6,527.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574522095
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316574522095

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2322 ECML BRG