Motion
NJ 2334 ECML/L4BC3

SKF
NJ 2334 ECML/L4BC3

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 170 mm, D.E 360 mm, largeur 120 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861061
N° MFRNJ 2334 ECML/L4BC3
Prix10,697.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2334 ECML/L4BC3

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 170 mm, D.E 360 mm, largeur 120 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861061
N° MFRNJ 2334 ECML/L4BC3
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
Prix10,697.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    135 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575326395
  • Élément matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316575326395

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2334 ECML/L4BC3 BRG