Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Y
- Poids35.2 lb
Details
- Régime de base1725 tr/min
- Type de boîtierODP
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382120238
- ModèleR063DRW0291013J
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3600 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382120238
Aperçu
Description du fabricant
ASB503 1/4 HP 3450/1725 tr/min 230 V