Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMB25
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864018067