Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant095969861939
Aperçu
- Regroupe les données par Bluetooth d’un maximum de 20 capteurs de vibrations Fluke 3561 FC
- Diffuse les données du capteur vers le logiciel FCCM via une connexion Wi-Fi
- Surveillance à distance : Visualisez le flux continu de données en temps réel et historiques sur les vibrations des actifs à distance
- Type Bluetooth : faible énergie 4.1
- Valeur nominale IP : IP 67
- Connexion Wi-Fi et alimentation c.a. requises
- Fabricant : Fluke
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire