Spécifications
Dimensions
- Durée de l’abonnement3 ans
Détails
- ApplicationRefroidisseurs, compresseurs d’air, ventilateurs, souffleurs, boîtes d’engrenages génériques, entraînements de tour de refroidissement, machines-outils, pompes centrifuges, pompes à déplacement positif, petites machines, machines moyennes, grandes machines
- Autonomie de la batterie3 ans
- Mot-clé de descriptionAnalyse la condition pour 37 catégories de machines différentes
- Humidité10 % à 95 % sans condensation
- Comprend4 capteurs de vibrations Fluke 3561 FC,1 passerelle Fluke 3502 FC, abonnement de 3 ans à l’application Fluke Connect, disponible en téléchargement gratuit.
- Cote IPIP67
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant095969876841
- Mesures surveilléesVibration
- Plage de température de fonctionnement-20 à 176 °F
- Type de puissanceBatterie
Aperçu
- Capteurs compacts sans fil pour une solution de surveillance à distance évolutive
- Alarmes basées sur les seuils de l’échelle de gravité globale des vibrations (FOVS) définis par l’utilisateur ou Fluke
- Taux de saisie : Un point de données toutes les 90 secondes
- Visualiser les données à l’aide des tendances et des graphiques du logiciel
- Visualiser à distance les vibrations triaxiales historiques et en temps réel, les données de température de surface
- Choisissez parmi les licences logicielles de 1 ou 3 ans (le cas échéant)
- Autonomie de la pile : 3 ans (varie selon l’utilisation)
- Capteur - (H x L) 2.42 po x 0.95 po
- Passerelle - (H x L x L) 2.26 po x 1.55 po x 1.82 po
- Plage de réponse en fréquence : 10 à 1,000 Hz
- Type Bluetooth : faible énergie 4.1
- Valeur nominale IP : IP 67
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire