Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cartouche4.50 po
- Longueur de la cartouche20.00 po
Détails
- Type de cartouchePlissé
- Matériau centralPolypropylène
- Changer la pression différentielle de sortie25 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polyester et polypropylène
- Pression différentielle50 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPlastisol
- Style de bout d'îlotDOE - Plastisol
- Matériau Membane du média filtrantPolyester et polypropylène
- Catalogue du fabricant
- Température maximale235 °F
- Cote de microns5.00 μm
- Matériau de filet de support externePolypropylène
- Applications typiquesEau de refroidissement, eau désionisée, eau potable, aliments et boissons, produits chimiques de placage, eau de traitement, préfiltration R.O., eaux usées