Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.11 lb
- Roue Diamètre6 po
Détails
- ApplicationMélange
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMélange
- À utiliser avecmeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- Numéro de grain36
- Numéro de stock du fabricant15T603
- Numéro CUP du fabricant662980817148
- MatérielCéramique
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxCéramique
- Quantité du colis25.000
- Poste29
- CUP_NON662980817148
- Type de roue29
Aperçu
- Le mélange de grains abrasifs de la technologie avancée Cyclone élimine rapidement le matériau pour améliorer la productivité; Conçu pour être extrêmement lisse, mélange confortable des surfaces plates et courbées; Moins de risques de gougeage que les meules traditionnelles; Meulage; Soudures de meulage - acier et acier inoxydable ; Meulage lourd, retrait des soudures, biseautage; À utiliser sur : Acier inoxydable, Acier; ErgoFlex s’agit d’un abrasif qui combine notre mélange de grains breveté Cyclone s’appuyant sur la technologie Cyclone s’alliant à une conception de disque de type 29 pour offrir une solution aux professionnels qui cherchent à maximiser la sécurité et l’ergonomie au travail sans sacrifier la productivité. Ces meules permettent un angle de travail plus confortable que les meules à centre abaissé de type 27 tout en minimisant la quantité de bruit et de poussière créée lors des opérations de mélange de soudure. Le mélange agressif de grains abrasifs de grain 36 élimine également rapidement le matériau, ce qui vous permet de trouver un équilibre parfait entre confort, sécurité et productivité.