Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur5.43 po
- Poids5.7 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau27000 cd
- Sortie lumineuse complète1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 3 h (moyen), 20 h
- Caractéristiques et avantages• 1,000 lumens à haute température • Distance du faisceau de 330 mètres • Accepte (2) CR123A ou (1) bloc-piles protégé par Streamlight SL-B26 rechargeable • Modes haute/moyenne/faible/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et étanche à 2m
- Comprend(2) CR123A piles au lithium, pince de poche, étui
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880658
- Sortie lumineuse maximale1000 lm
- Durée d’exécution maximale20 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIP68
- CUP_NON080926880658
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 1,000 lumens sur haute
- Distance du faisceau de 330 mètres
- Accepte (2) bloc-piles protégé par le Streamlight SL-B26 CR123A ou (1)
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 2m