Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse en nitrile
- CouleurGris / Rouge
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de mousse de nitrile
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementComposite PEHP
- Numéro CUP du fabricant045143632923
- CUP_NON45143632978
Aperçu
- Le gant multitâche UltraTech UT2953 est doté d’une coquille synthétique en PEHP de 13 sels et poivrons et d’une paume et de doigts recouverts de mousse nitrile rouge.
- La paume rembourrée offre une réduction des chocs et des vibrations.
- La conception exclusive en TPR offre une excellente couverture pour la protection du dos de la main.
- De plus, le panneau d’identification sur le poignet permet une identification personnalisée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire