Motion
75115366

DICHTOMATIK
75115366

Joint torique Dichtomatik - 0.210 en coupe transversale, 12.975 en DI, 13.395 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI07867749
N° MFR75115366
Prix96.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115366

Joint torique Dichtomatik - 0.210 en coupe transversale, 12.975 en DI, 13.395 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI07867749
N° MFR75115366
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
Prix96.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    12.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.395 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST382
  • Section transversale
    0.210 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.065 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115366 AS568-382 13" DI X 13-3/8" DE X
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique