Motion
49312

ANSELL
49312

KleenGuard™ Lunettes de protection Maverick™ – antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI07870223
N° MFR49312
Prix16.79 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
49312

KleenGuard™ Lunettes de protection Maverick™ – antibuée, verres transparents, monture noire/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI07870223
N° MFR49312
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
Prix16.79 $/ca

Spécifications

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    036000493122
  • CUP_NON
    036000493122

Aperçu

Description du fabricant
49312 LUNETTES DE PROTECTION MAVERICK KLEENGUARD
  • Confort élégant, protection confiante : la protection oculaire Maverick s’allie à un design moderne, élégant et tendance à des caractéristiques de confort et de sécurité
  • Les écrans latéraux intégrés et le protège-front aident l’utilisateur à se sentir protégé
  • Les points de contact confortables sur l’arête du nez et les tempes empêchent le glissement et réduisent la pression
  • Revêtement de lentilles antireflet pour réduire la fatigue et la fatigue oculaires
  • Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
  • Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts
  • Admissible au recyclage par l’entremise du programme Thrive .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté