Motion
7000001783

3M HEALTH CARE
7000001783

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF40PP025A01, 40 po / 254 mm, 25 μm, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI07870856
N° MFR7000001783
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000001783

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF40PP025A01, 40 po / 254 mm, 25 μm, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI07870856
N° MFR7000001783
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.818 lb

Aperçu

Description du fabricant
HF40PP025A01 25MIRCRON CHARIOT DE FILTRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception unique du pli radial facilite la capacité de débit élevé et utilise moins d’espace que les éléments de filtre concurrents
  • La capacité de chargement élevée des contaminants offre une performance et une qualité d’effluent constantes
  • 99 % + efficacité d’élimination des particules (PRE) pour les spécifications de pureté élevée
  • La construction en polypropylène offre une large gamme de compatibilité avec divers fluides
  • La poignée ergonomique « tourner pour verrouiller » facilite le changement rapide et facile de la cartouche sans utiliser d’outils spéciaux