Motion
100BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
100BTR10ETYNDBLP4A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07870875
N° MFR100BTR10ETYNDBLP4A
Price$6,984.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
100BTR10ETYNDBLP4A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI07870875
N° MFR100BTR10ETYNDBLP4A
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
Price$6,984.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Hauteur totale
    45 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    100BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176975424
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176975424

Aperçu

Description du fabricant
100BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté