Motion
UKFC206D1

NTN
UKFC206D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI07870948
N° MFRUKFC206D1
Prix228.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC206D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI07870948
N° MFRUKFC206D1
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
Votre prix228.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Poids
    6.074 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002065
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002065

Aperçu

Description du fabricant
UKFC206D1 4 UNITÉ DE BRIDE DE BOULON