Motion
66253344376

NORTON ABRASIVES
66253344376

Roue d’accrochage portative BlueFire - Régime maximum : 36290 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI07875188
N° MFR66253344376
Prix32.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253344376

Roue d’accrochage portative BlueFire - Régime maximum : 36290 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI07875188
N° MFR66253344376
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
Prix32.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po-24

Détails

  • Description longue
    La meule d’accrochage portative 66253344376 présente un diamètre de trou central de 3/8 po-24 et un type de meule de type 16 , ce qui la rend adaptée aux applications de meulage et de préparation de surface.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    36290 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253344376
  • Type de roue
    Type 16

Aperçu

Description du fabricant
66253344376 1 X 3 X 3/8-24 BONDED
  • Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
  • Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
  • Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
  • Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
  • Solide rapport rendement/prix