Spécifications
Dimensions
- Taille2X-Large
Détails
- Style chevilleÉlastique
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementLiquides, peintures, particules
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusCapuchon inclus
- Numéro CUP du fabricant10036000489757
- Gamme de produitsA45
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON10036000489757
Aperçu
- La botte grise antidérapante offre jusqu’à 68 % d’amélioration de la traction et jusqu’à 52 % d’amélioration de la durabilité par rapport à notre matériau de botte standard.
- Conception REFLEX*
- Tous les composants sont spécifiés comme étant sans silicone
- Fermeture éclair hydrofuge
- Rabat à fermeture éclair et bande élastique au dos
- Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Protège contre l’isocyanate† et le chromate*
- Capuchon d’ajustement du respirateur
- Vêtements de protection conformes à la norme TAA, testés contre le polyuréthane contenant de l’isocyanate polymérique (concentration de 40 %) Testés contre le chromate de potassium (concentration de 20 %)