Motion
48976

ANSELL
48976

KleenGuard™ Combinaison de protection contre les liquides et les particules A45 pour la préparation et la peinture de surface - 3X-Large, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07877110
N° MFR48976
Prix17.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
48976

KleenGuard™ Combinaison de protection contre les liquides et les particules A45 pour la préparation et la peinture de surface - 3X-Large, fermeture à glissière à l’avant
N° D’ARTICLE MI07877110
N° MFR48976
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
Prix17.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3X-Large

Détails

  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Utilisation du vêtement
    Liquides, peintures, particules
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Capuchon inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000489764
  • Gamme de produits
    A45
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    10036000489764

Aperçu

Description du fabricant
48976 VÊTEMENTS KLEENGUARD A45 , 3X
  • La botte grise antidérapante offre jusqu’à 68 % d’amélioration de la traction et jusqu’à 52 % d’amélioration de la durabilité par rapport à notre matériau de botte standard.
  • Conception REFLEX*
  • Tous les composants sont spécifiés comme étant sans silicone
  • Fermeture éclair hydrofuge
  • Rabat à fermeture éclair et bande élastique au dos
  • Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
  • Protège contre l’isocyanate† et le chromate*
  • Capuchon d’ajustement du respirateur
  • Vêtements de protection conformes à la norme TAA, testés contre le polyuréthane contenant de l’isocyanate polymérique (concentration de 40 %) Testés contre le chromate de potassium (concentration de 20 %)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté