ARO CORP 666056-644
Pompe à membrane non métallique de style classique - 1/2 ports NPT, 13 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.040 gal., section fluide en acétal, bille PTFE, section centrale en acétal, siège de clapet en acétal, membrane PTFE/santoprène