Motion
VQ2301-5W1-02-SC

SMC CORP OF AMERICA
VQ2301-5W1-02-SC

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07882724
N° MFRVQ2301-5W1-02-SC
Prix284.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2301-5W1-02-SC

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07882724
N° MFRVQ2301-5W1-02-SC
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
Prix284.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ2301-5W1-02-SC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté