Motion
VQ7-6-FG-D-3ZRSC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-3ZRSC

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI07882725
N° MFRVQ7-6-FG-D-3ZRSC
Prix144.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-3ZRSC

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI07882725
N° MFRVQ7-6-FG-D-3ZRSC
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
Prix144.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 Poste double
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur précâblé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FG-D-3ZRSC
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté