Motion
GWE 5112-28
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5112-28
N° D’ARTICLE MI07884050
N° MFRGWE 5112-28
Prix1,059.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5112-28
N° D’ARTICLE MI07884050
N° MFRGWE 5112-28
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
Prix1,059.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Poids
    0.505 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
  • Pression de surface du moyeu
    0.505 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GWE 5112-28
  • Types de produits
    Accouplements d’arbre de mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
GWE 5112-28 -28MM-32MM-98 SH A ROUGE
  • Raccord auto-aligné avec cône extérieur
  • RINGFEDER® GWE 5112 est un couplage d’équilibre sans claquement avec cône externe qui convient également aux vitesses les plus élevées. La meilleure concentricité possible des pièces d'accouplement qui est nécessaire pour cela est rendue possible par la structure symétrique et la fabrication précise.
  • Une force de serrage élevée est produite sur l’arbre en serrant la connexion à vis facilement accessible sur l’anneau de tension externe conique, ce qui compense l’impact de la force centrifuge et a un effet positif sur la transmission de couple. La tolérance de l’arbre doit se situer dans la tolérance d’ajustement de ‘g6’ à ‘h7’
  • Avantages
  • Sans cils, à travers le stress préalable
  • Pluggable
  • Amortissement des vibrations
  • Couples de 0,5 à 650 Nm
  • Compensation du désalignement radial, axial et angulaire
  • Isolement électrique