Motion
M-409SG HLMT ENSEMBLE AVEC LTHR SHRD ET FR HDCVR

3M
M-409SG HLMT ASSY W LTHR SHRD & FR HDCVR

3M™ Casque de série RespM Versaflo avec revêtement en cuir, protection contre les flammes et écran de soudure Speedglas M-409SG, sans filtre autoobscurcissant, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07884800
N° MFRM-409SG HLMT ASSY W LTHR SHRD & FR HDCVR
Prix1,956.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
M-409SG HLMT ASSY W LTHR SHRD & FR HDCVR

3M™ Casque de série RespM Versaflo avec revêtement en cuir, protection contre les flammes et écran de soudure Speedglas M-409SG, sans filtre autoobscurcissant, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07884800
N° MFRM-409SG HLMT ASSY W LTHR SHRD & FR HDCVR
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
Prix1,956.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.124 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    7100168650
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942823
  • Matériel
    Cuir
  • Types de produits
    Harnais
  • Compatibilité de la série/du système
    Série M
  • Normes respectées
    ANSI Z89.1 Type I, Classe G
  • CUP_NON
    00076308942823

Aperçu

Description du fabricant
M-409SG HLMT ENSEMBLE AVEC LTHR SHRD ET FR HDCVR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nouveau revêtement en cuir plus durable
  • Réduction du poids de 10 % par rapport à L-905SG
  • Protection contre les arcs de soudage (ANSI Z87) plus les étincelles et les éclaboussures
  • Plus grande zone de visionnement par rapport à L-905SG
  • Capable de soulever les visières dans les zones non dangereuses pour faciliter les communications
  • Le dessus de tête peut être utilisé pour la plupart des applications, y compris le gougeage à l’arc, la coupe du plasma, le meulage, le MIG, le TIG et le soudage GMAW
  • Lorsqu’il est utilisé avec une source d’air approuvée par le NIOSH, il est conçu pour aider à protéger l’utilisateur contre certains contaminants en suspension dans l’air et certains dangers pour la tête, les yeux, le visage et le soudage
  • Compatible avec les respirateurs à épuration d’air motorisés 3M™ Adflo, 3M™ Versaflo et 3M™
  • Compatible avec le filtre autoobscurcissant 9100XXi doté de la technologie de couleur naturelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon