Motion
VXZ242FG
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07889332
N° MFRVXZ242FG
Prix89.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07889332
N° MFRVXZ242FG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.75 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VXZ242FG
  • Matériau du corps : laiton et acier inoxydable
  • Moyen : eau. Température du produit : 1 à 60°C
  • Pression maximum : 1.5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée, normalement ouverte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté