Motion
308440
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1-1/8 - 7 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI07946784
N° MFR308440
Prix249.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1-1/8 - 7 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI07946784
N° MFR308440
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
Prix249.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.4375 po
  • Diamètre de la tige
    0.8960 po
  • Longueur du tableau
    5.4375 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    2.5600 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 7

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
308440 1-1/8-7 BOUTON DE BAS