Motion
66252838457

NORTON ABRASIVES
66252838457

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de 1/16 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948144
N° MFR66252838457
Prix14.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252838457

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 4-1/2 po, épaisseur de 1/16 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948144
N° MFR66252838457
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
Prix14.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • CUP_NON
    66252838457
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
38457 T27 4-1/2"X1/16"X5/8"-11 PURPO