Motion
66253370795

NORTON ABRASIVES
66253370795

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 5 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948150
N° MFR66253370795
Prix27.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370795

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 5 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948150
N° MFR66253370795
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
Prix27.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253370795
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
70795 T27 5"X1/4"X5/8"-11 TOUT USAGE