Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.25 po
- Longueur10.25 po
- Largeur5.5 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• La coquille rigide protège les outils, les compteurs, les petites pièces et les appareils technologiques • Doublure intérieure souple • Fermeture à glissière durable • Offre une excellente protection dans une taille pratique • Taille : 10.25 x 2.25 x 5.5-Inch • L’étui se ferme complètement lorsqu’il est zippé
- MatérielPolyester
- Nombre de compartiments1
Aperçu
- La coque rigide protège les outils, les compteurs, les petites pièces et les appareils technologiques
- Doublure intérieure douce
- Fermeture à glissière durable
- Offre une excellente protection dans un format pratique
- Taille : 10.25 x 2.25 x 5.5-Inch
- Le boîtier se ferme complètement lorsqu’il est zippé