Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.3750 po
- Bride Épaisseur0.2190 po
- Taille hexagonale3/16 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.0310 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7815 po
- Goujon Diamètre0.4370 po
- Goujon Longueur1.0000 po
- Longueur du filetage0.5000 po
Détails
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique140 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge statique radiale230 lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure