Motion
EM3711T-58
Moteur frein - 10 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz
N° D’ARTICLE MI07951579
N° MFREM3711T-58
Prix3,313.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 10 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz
N° D’ARTICLE MI07951579
N° MFREM3711T-58
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
Prix3,313.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    24 A;12 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3711T-58
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    Marquage CE, certification CSA, reconnaissance UL
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EM3711T-58 10HP 2850RPM 215T MOTEUR