Motion
VP742-5DZ1-04N-S1-X536

SMC CORP OF AMERICA
VP742-5DZ1-04N-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI07957678
N° MFRVP742-5DZ1-04N-S1-X536
Prix563.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP742-5DZ1-04N-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI07957678
N° MFRVP742-5DZ1-04N-S1-X536
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
Prix563.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Série
    VP300-700

Aperçu

Description du fabricant
VP742-5DZ1-04N-S1-X536 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté