Spécifications
Dimensions
- TailleS
Détails
- Classe ANSI2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON45143044658
- Couleur de la vesteOrange/Argent
Aperçu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015 Classe 2, Type R
- Matériau en maille de polyester lime fluorescent
- Fermeture à glissière à l’avant
- 4.5" orange/silver reflective stripes for ample contrast
- Porte-onglet-microphone
- 2 poches intérieures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire