Motion
PTRE-5.00-R

PCI
PTRE-5.00-R

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07961106
N° MFRPTRE-5.00-R
Prix1,276.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRE-5.00-R

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07961106
N° MFRPTRE-5.00-R
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
Prix1,276.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.3750 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946133182

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTRE-5.00-R
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.