Motion
301898
Patch de toit élastomère - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961839
N° MFR301898
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Patch de toit élastomère - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961839
N° MFR301898
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
Prix37.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille
    0.9 gal.
  • Contenu en COV
    0 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    40 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    12 pi2/gal
  • Temps de séchage
    4 à 8 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    2523.29.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066324155
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-94
  • Type de résine
    Polymère acrylique élastomère
  • Surface
    Asphalte, métal, bitume modifié, toiture unicouche
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066324155

Aperçu

Description du fabricant
TIMBRE DE TOIT EN ÉLASTOMÈRE 301898 R-O 0,9-GL
  • Excellente adhérence et flexibilité pour une protection durable
  • Remplit les joints et sépare et scelle les fixations du toit
  • À utiliser sur le métal, l'asphalte, le MB et la plupart des toits monocouches
  • Idéal pour sceller les toits métalliques et pour l’application sous les revêtements de toit élastomères
  • Garantie de 10 ans

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté