Motion
LGL-2448-WS-P-BK

LITTLE GIANT
LGL-2448-WS-P-BK

Camion de cueillette de commande;24 po L x 64 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI07964083
N° MFRLGL-2448-WS-P-BK
Prix1,011.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LGL-2448-WS-P-BK

Camion de cueillette de commande;24 po L x 64 po L x 40 po H
N° D’ARTICLE MI07964083
N° MFRLGL-2448-WS-P-BK
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
Prix1,011.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 64 x 40 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    40 po
  • Longueur
    64 po
  • Hauteur extérieure
    40 po
  • Longueur extérieure
    64 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    40 po
  • Longueur totale
    64 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    142 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion de cueillette de commande
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion de cueillette de commande
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
LGL-2448-WS-P-BK CAMION DE SÉLECTION DES COMMANDES
  • 1200 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Les tablettes ont des lèvres de rétention de 1-1/2 po
  • Construction entièrement soudée
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
  • Top shelf height: 35"
  • Dégagement de tablette : 25 po
  • Étagère d’écriture et poche de rangement