Motion
D7400-L08-04-ED-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L08-04-ED-X

L08MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
N° D’ARTICLE MI07964629
N° MFRD7400-L08-04-ED-X
Prix2.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L08-04-ED-X

L08MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
N° D’ARTICLE MI07964629
N° MFRD7400-L08-04-ED-X
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
Prix2.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    M14X1.5
  • Extrémité 2 Taille
    1/4-19
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    29.0
  • Taille du filetage 2
    1/4-19

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Type de connexion
    BSP / Compression
  • Style de fin 1
    SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
  • Style de fin 2
    BSPP mâle du joint captif
  • Matériau d’ajustement
    Acier
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
L08MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté