Motion
D7400-L12-04-ED-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L12-04-ED-X

L12MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
N° D’ARTICLE MI07964714
N° MFRD7400-L12-04-ED-X
Prix6.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L12-04-ED-X

L12MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
N° D’ARTICLE MI07964714
N° MFRD7400-L12-04-ED-X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    M18X1.5
  • Extrémité 2 Taille
    1/4-19

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Type de connexion
    BSP / Compression
  • Style de fin 1
    SIÈGE DIN MÉTRIQUE MÂLE 24 DEGRÉS
  • Style de fin 2
    SCEAU CAPTIF BSPP MÂLE
  • Matériau d’ajustement
    Acier
  • Matériau du joint
    NBR
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
L12MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon