Motion
F730-10-B7-J

BOSTON GEAR
F730-10-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI07971131
N° MFRF730-10-B7-J
Prix2,960.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-10-B7-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI07971131
N° MFRF730-10-B7-J
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
Prix2,960.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711607329

Aperçu

Description du fabricant
F7730-10-B7-J RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté