Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1/8 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur1-1/2 po
- Poids0.013 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
- Matériau de supportPoids X Coton
- Pays d’origineFrance
- Numéro de grainP80
- Code d’harmonisation6805.30
- Numéro de stock du fabricant66261132195
- Numéro CUP du fabricant662611321952
- Rpm max.18000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261132195
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium contrôle l’agressivité tout en restant frais
- L’endos en coton durable de poids X assure un port uniforme
- Le système de liaison à la résine complet avancé assure l’adhérence des bords et une longue durée de vie
- Spécification de démarrage efficace pour le retrait des éclats, le polissage ou le retrait des marques de machine-outil et le bris des bords sur tous les types de métal