Motion
66261114490

NORTON ABRASIVES
66261114490

12 x 2 x 5 po Roue d’ébavurage non tissée à usage général et finition rapide Bear-Tex densité : 9 grain fin de carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI07974946
N° MFR66261114490
Prix507.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261114490

12 x 2 x 5 po Roue d’ébavurage non tissée à usage général et finition rapide Bear-Tex densité : 9 grain fin de carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI07974946
N° MFR66261114490
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
Prix507.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurage 66261114490 avec abrasif au carbure de silicium présente un trou central de 5 po de diamètre et une meule de 12 po de diamètre, conçue pour le conditionnement de surface et les opérations de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261114490
  • Numéro CUP du fabricant
    662611144902
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261114490

Aperçu

Description du fabricant
66261114490 12 X 2 X 5 FINE S/C 9SF
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain fin
  • peut être utilisé humide ou sec