Spécifications
Dimensions
- Center Hole Diameter1 po
- Diamètre total6 po
- Largeur totale1 po
- Wheel Diameter6 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- Description longueLa meule d’ébavurage et non tissée 66261134182 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est dotée d’un trou central de 1 po de diamètre et d’une meule de 6 po de diamètre, destinée aux applications d’ébavurage et de raffinement de surface.
- Numéro de stock du fabricant66261134182
- Numéro CUP du fabricant662611341820
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261134182
Aperçu
Description du fabricant
66261134182 6 X 1 X 1 MOYEN A/O 8AM
- La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
- Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Peut être utilisé humide ou sec
- les lubrifiants, comme l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne, diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface